Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1500

Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1500

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773302400

Réf. Sonepar

00205002675

Réf. Fournisseur

70002636

Réf. Commerciale

Lapp

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

4

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection

Oui

couleur de gaine

gris

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

longueur de spirale (rétractée)

1500 mm

longueur de spirale (dépliée)

4500 mm

ignifugé

non

diamètre externe approx.

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

5...50 °C

Tension nominale U0

300 V

tension nominale U

500 V

Câble spiralé; 4G0.75; 1500mm - 4500mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros