Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340  600V 4X25

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 4X25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777185726

Réf. Sonepar

00205718572

Réf. Fournisseur

15340020

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

forme du conducteur

rond

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

avec conducteur de protection

Non

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

sans

armature

Non

couleur de gaine

noir

revêtement conducteur

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

22.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

90.8 mm

température max. admissible du conducteur

120 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...120 °C

tension nominale U

1 kV

Câble ferroviaire; 4X25; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;