Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x10

Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777818525

Réf. Sonepar

00205781852

Réf. Fournisseur

15382063

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

1

Câble ferroviaire; 1X10; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone;