Lapp - Lier, assembler, fixer - 61813094

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - fermeture à bille/sphère

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776202608

Réf. Sonepar

00205620260

Réf. Fournisseur

61813094

Réf. Commerciale

Lapp

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

360 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

couleur:

acier inoxydable (inox)

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

113.3 N

température de fonctionnement:

-80...500 °C

température de montage:

-80...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 7.9mm; Longueur totale: 360mm; métal; Acier inoxydable; Sans halogène; Résistant aux UV