Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830333


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 32...32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777264186
Réf. Sonepar
00205726418
Réf. Fournisseur
61830333
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
32...32 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
1.3 mm