Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
largeur - 28 mm
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777310807
Réf. Sonepar
00205731080
Réf. Fournisseur
61830291
Réf. Commerciale
Lapp
hauteur:
35 mm
largeur:
28 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
longueur:
33 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7035
Canal de câblage; gris clair