Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 46 mm
largeur - 37 mm
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777310814
Réf. Sonepar
00205731081
Réf. Fournisseur
61830292
Marque
Lapp
hauteur:
46 mm
largeur:
37 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
longueur:
44 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7035
Canal de câblage; gris clair


