Lapp - LIY 2CHELIX 1X0,25 BNGN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0499 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.25 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 1.5 mm
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
4044774698755
Réf. Sonepar
00205220384
Réf. Fournisseur
4502282S
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0499 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.25 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
1.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
tension nominale U
0.0499 kV
Monoconducteur; 1X0.25; marron-vert; Bobine; PVC; Pose fixe