Lapp - LiYCY 1x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 5.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...70 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774727769
Réf. Sonepar
00205530106
Réf. Fournisseur
4530106
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
5.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
tension nominale U
0.0499 kV
Monoconducteur; 1X1.5; PVC; Blindé; Pose fixe