Lapp - LWL Spleissb. f.Wandmont. RAL 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de fibre - monomode et multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773231281
Réf. Sonepar
00205323128
Réf. Fournisseur
CE9147
Réf. Commerciale
Lapp
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
8
type de fibre
monomode et multimode 50/125
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
couleur
gris
adapté au nombre de modules d'insertion
8
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
8
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
ST
type de connecteur interne
ST
numéro RAL
7035
mode de pose
montage mural
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
150 mm
largeur
265 mm
profondeur
55 mm
LWL Spleissb. f.Wandmont. RAL 7035