Lapp - LWL-Splicecassette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - protection d'épissure à sertir
adapté au nombre de supports d'épissure - 24
longueur - 155 mm
mode de pose - boulon fileté
largeur - 92 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773230116
Réf. Sonepar
00205323011
Réf. Fournisseur
CE9914
Réf. Commerciale
Lapp
adapté à
protection d'épissure à sertir
adapté au nombre de supports d'épissure
24
longueur
155 mm
mode de pose
boulon fileté
largeur
92 mm
hauteur
8 mm
LWL-Splicecassette