Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - M 27 Zylin B

Lapp - M 27 Zylin B

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 27 mm

  • taille du filetage M - 27

  • courant assigné In - 7.5 A

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4044773522211

Réf. Sonepar

00205000072

Réf. Fournisseur

00009082

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts

goupille

finition du boîtier

droit

diamètre du connecteur

27 mm

taille du filetage M

27

courant assigné In

7.5 A

température ambiante

-40...125 °C

tension assignée (Ue)

60 V

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

1...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide

1...1 mm²

section de raccordement cable souple

1...1 mm²

finition du raccordement électrique

raccord à souder

matériau du revêtement de contact

or

matériau du boîtier/corps

laiton

revêtement du boîtier

autre

type de verrouillage

raccord à écrou

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

Embase en saillie; M 27; M 3; Codage N; Broche; Nombre de contacts: 21; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;