Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - M 27 Zylin F

Lapp - M 27 Zylin F

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 27

  • courant assigné In - 7.5 A

  • température ambiante - -40...125 °C

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4044773522327

Réf. Sonepar

00205000070

Réf. Fournisseur

00009057

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts

douille

finition du boîtier

droit

taille du filetage M

27

courant assigné In

7.5 A

température ambiante

-40...125 °C

tension assignée (Ue)

60 V

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

1...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide

1...1 mm²

section de raccordement cable souple

1...1 mm²

finition du raccordement électrique

raccord à souder

matériau du revêtement de contact

or

matériau du boîtier/corps

laiton

revêtement du boîtier

autre

type de verrouillage

raccord à écrou

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67

Embase en saillie; M 27; M 25; Codage N; Douille; Nombre de contacts: 21; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;