Lapp - MCB 3 CM STECKDOSENMODUL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
polarisation - forme de boîtier
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34 mm
hauteur - 31.4 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773072969
Réf. Sonepar
00205103821
Réf. Fournisseur
10382100
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
1
polarisation
forme de boîtier
avec conducteur de protection
Non
longueur
34 mm
hauteur
31.4 mm
largeur
11.4 mm
tension assignée (Ue)
630 V
degré de pollution
3
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
mode de pose
inséré
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 3; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 10mm²; 630 V CA rms / CC selon UL/CSA; 40 A selon IEC