Lapp - Multi-Standard SC 1 1X0,5 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774698366
Réf. Sonepar
00205180402
Réf. Fournisseur
4180402
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X0.5; bleu; Couronne; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Certifié UL; Pose fixe