Lapp - Multi-Standard SC 1 1X1 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774698595
Réf. Sonepar
00205180604
Réf. Fournisseur
4180604
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
rouge
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
2.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X1; rouge; Couronne; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Certifié UL; Pose fixe