Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 VT

Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 VT

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • isolation des fils - PVC

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774696102

Réf. Sonepar

00205160407

Réf. Fournisseur

4160407

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

450 V

isolation des fils

PVC

couleur de conducteur

violet

Blindage

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

3.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

750 V

Monoconducteur; 1X1.5; violet; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe