Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774695778
Réf. Sonepar
00205160305
Réf. Fournisseur
4160305
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
blanc
Blindage
Non
géométrie du câble
rond
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
3.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
Monoconducteur; 1X1; blanc; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe