Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 BUWH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.9 mm
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044774832166
Réf. Sonepar
00205338711
Réf. Fournisseur
4160226K
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.75 kV
Monoconducteur; 1X0.75; bleu-blanc; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe