Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 2.7 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774726427
Réf. Sonepar
00205150104
Réf. Fournisseur
4150104
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
2.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
0.75 kV
Monoconducteur; 1X0.5; rouge; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe