Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 YE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3.4 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774726731
Réf. Sonepar
00205150410
Réf. Fournisseur
4150410
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
3.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
0.75 kV
Monoconducteur; 1X1.5; jaune; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe