Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X16 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773631098
Réf. Sonepar
00205150902
Réf. Fournisseur
4150902
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
bleu
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
Monoconducteur; 1X16; bleu; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe