Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de conducteur - blanc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774726823
Réf. Sonepar
00205150505
Réf. Fournisseur
4150505
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de conducteur
blanc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
14
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
température max. admissible du conducteur
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
3.6 mm
tension nominale U
750 V
température de traitement
-5...70 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Monoconducteur; 1X2.5; blanc; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe