Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X35 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773488142
Réf. Sonepar
00205151101
Réf. Fournisseur
4151101
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
2
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
11.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
58.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X35; noir; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe