Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X6 WH

Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X6 WH

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044774727004

Réf. Sonepar

00205150705

Réf. Fournisseur

4150705

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

étamé

isolation des fils

PVC

couleur de conducteur

blanc

géométrie du câble

rond

diamètre externe approx.

5.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

750 V

forme du conducteur

rond

Monoconducteur; 1X6; blanc; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe