Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.2 EMBOSS 1X2,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 4 mm
Minimum d'achat
900 unité(s)
EAN
4044775282052
Réf. Sonepar
00205375756
Réf. Fournisseur
4150501K
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
0.75 kV
Monoconducteur; 1X2.5; noir; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe