Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - N2XCH 3x1,5 RE-1,5

Lapp - N2XCH 3x1,5 RE-1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773146950

Réf. Sonepar

00205314695

Réf. Fournisseur

30017701

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

polyoléfine

Tension nominale U0

0.6 V

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

température max. admissible du conducteur

90 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

couleur de gaine

noir

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

11.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

1 V

N2XCH 3x1,5 RE-1,5