Lapp - N2XCH 4 x 185 - 95 sm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
nombre de conducteurs - 4
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777295739
Réf. Sonepar
00205729573
Réf. Fournisseur
1550690
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
185 mm²
nombre de conducteurs
4
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 V
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
53.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 V
N2XCH 4 x 185 - 95 sm