Lapp - NAYY-O 1x95 RM 0,6-1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 95 mm²
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044774388649
Réf. Sonepar
00205438864
Réf. Fournisseur
3036548
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
95 mm²
tension nominale U
1 kV
NAYY-O 1x95 RM 0,6-1kV