fin de vie
Lapp - NHXMH 5G1,5

Lapp - NHXMH 5G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - autre

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773088328

Réf. Sonepar

00205020023

Réf. Fournisseur

16020023

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

5

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

gris

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

10 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

500 V

NHXMH 5G1,5