Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X150

Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X150

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1.8 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 150 mm²

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773090734

Réf. Sonepar

00205600312

Réf. Fournisseur

1600312

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

1.8 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

150 mm²

isolation des fils

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

organe de support

sans

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

250 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

caoutchouc

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

28 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

280 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

168 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

3 kV

Câble d'alimentation; 1X150; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe