Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X25

Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1.8 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 25 mm²

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773090963

Réf. Sonepar

00205600306

Réf. Fournisseur

1600306

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

1.8 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

25 mm²

isolation des fils

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

marquage du conducteur principal

couleur

avec conducteur de protection

Non

matériau de la gaine

caoutchouc

couleur de gaine

noir

diamètre externe approx.

15 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

90 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

3 kV

Câble d'alimentation; 1X25; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe