Lapp - NSGAFoU 1,8-3kV 1x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773091182
Réf. Sonepar
00205600300
Réf. Fournisseur
1600300
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
isolation des fils
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
16
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
caoutchouc
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
42 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
3 kV
NSGAFÖU 1,8-3kV 1x1,5