Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773090994
Réf. Sonepar
00205600305
Réf. Fournisseur
1600305
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
isolation des fils
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
caoutchouc
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
13 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
78 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
3 kV
Câble d'alimentation; 1X16; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe