Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X2,5 BK

Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X2,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1.8 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 7.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773106770

Réf. Sonepar

00205022674

Réf. Fournisseur

3022674

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

1.8 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

2.5 mm²

isolation des fils

autre

diamètre externe approx.

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...90 °C

tension nominale U

3 kV

Câble d'alimentation; 1X2.5; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe