Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X6 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 9.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773106756
Réf. Sonepar
00205022676
Réf. Fournisseur
3022676
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
9.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
3 kV
Câble d'alimentation; 1X6; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe