Lapp - NSSHoU-J 4G6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
isolation des fils - autre
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044773089882
Réf. Sonepar
00205005876
Réf. Fournisseur
16005273
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
6 mm²
isolation des fils
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
matériau de la gaine
autre
couleur de gaine
jaune
diamètre externe approx.
18.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
0.001 kV
NSSHÖU-J 4G6