Lapp - NYCWY 3X120 sm-70 - 15505153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773109658
Réf. Sonepar
00205310965
Réf. Fournisseur
15505153
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
120 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
0.6 kV
Blindage:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
section nominale du conducteur concentrique:
70 mm²
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331:
Non
conducteur concentrique:
cuivre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
diamètre externe approx.:
41 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Non
revêtement conducteur:
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
0000
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
492 mm
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-2-1
armature:
Non
gaine en plomb:
Non
fil auxiliaire:
Non
couleur de gaine:
noir
forme du conducteur:
en forme de secteur
matériau conducteur:
cuivre