fin de vie
Lapp - NYCWY 4X150 sm-70

Lapp - NYCWY 4X150 sm-70

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773107111

Réf. Sonepar

00205310711

Réf. Fournisseur

15505483

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

150 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

250 kcmil

forme du conducteur

en forme de secteur

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

conducteur concentrique

cuivre

section nominale du conducteur concentrique

70 mm²

armature

Non

couleur de gaine

noir

revêtement conducteur

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

51 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

612 mm

température max. admissible du conducteur

70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

NYCWY 4X150 sm-70