fin de vie
Lapp - NYM-J 4G1,5

Lapp - NYM-J 4G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044773100150

Réf. Sonepar

00205005859

Réf. Fournisseur

16000013

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

4

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

brins torsadés

Non

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

divers

avec conducteur de protection

Oui

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

9.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

36.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

500 V

maintien de fonction

sans

forme du conducteur

rond

convient comme câble d'installation

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

NYM-J 4G1,5