Lapp - NYM-J 4G10

Lapp - NYM-J 4G10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773098860

Réf. Sonepar

00205005866

Réf. Fournisseur

16000333

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

10 mm²

nombre de conducteurs

4

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

couleur de gaine

gris

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

18 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

500 V

NYM-J 4G10