Lapp - NYM-J 5G6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773098624
Réf. Sonepar
00205005869
Réf. Fournisseur
16000523
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
5
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
gris
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
15.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
500 V
NYM-J 5G6