fin de vie
Lapp - NYY-J 3G95 sm-50 sm

Lapp - NYY-J 3G95 sm-50 sm

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773122640

Réf. Sonepar

00205312264

Réf. Fournisseur

15500183

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

95 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

forme du conducteur

en forme de secteur

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

1

section nominale du conducteur auxiliaire

50 mm²

conducteur concentrique

sans

armature

Non

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

38 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

1 kV

NYY-J 3G95 sm-50 sm