Lapp - NYY-O 2X2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773115802
Réf. Sonepar
00205311580
Réf. Fournisseur
15502193
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
conducteur concentrique
sans
armature
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
12 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
1 kV
NYY-O 2X2,5