fin de vie
Lapp - oLFLEX 491 P 3G1,5 BK

Lapp - oLFLEX 491 P 3G1,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • élément de câblage - non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773000641

Réf. Sonepar

00205013017

Réf. Fournisseur

0013017

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

500 V

ÖLFLEX 491 P 3G1,5 BK