Lapp - ÖLFLEX 540 P 3G4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773003604
Réf. Sonepar
00205003854
Réf. Fournisseur
0012474
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
450 V
taille AWG
12
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
12 kcmil
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
jaune
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
12.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
123 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
49.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
750 V
Câble d'alimentation; 3G4; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible