Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777040193
Réf. Sonepar
00205704019
Réf. Fournisseur
1062943
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
tension nominale U
1000 V
Monoconducteur; 1X25; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles