Lapp - oLFLEX CHAIN 809SC 1G50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 50 mm²
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776551966
Réf. Sonepar
00205655196
Réf. Fournisseur
1062910
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
50 mm²
isolation des fils
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
159 mm
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
1
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
1 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
15.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
63.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G50