Lapp - ÖLFLEX CHAIN 896P 5G4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 102.75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776483526
Réf. Sonepar
00205648352
Réf. Fournisseur
1023246
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
section nominale du conducteur principal
4 mm²
isolation des fils
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
102.75 mm
organe de support
sans
taille AWG des conducteurs principaux
12
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
12 kcmil
marquage du conducteur principal
chiffres
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
13.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
54.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble d'alimentation; 5G4; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; Chaîne porte-câbles