Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G120

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G120

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.0006 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 120 mm²

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4044777318216

Réf. Sonepar

00205731821

Réf. Fournisseur

1026535

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.0006 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

120 mm²

isolation des fils

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

168.75 mm

organe de support

sans

taille AWG des conducteurs principaux

0000

coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)

0 kcmil

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur principal

sans

avec conducteur de protection

Oui

protection contre les torsions

Non

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

22.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

67.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

tension nominale U

0.001 kV

Monoconducteur; 1G120; vert-jaune; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles